Rodamiento de bolas ranurado NSK 6203ZZC3, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica
Referencias
NSK:6203ZZC3
Rubix:006203063002
EAN:00029176014208
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6203ZZC3E D NS7S5


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie6203..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite17000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r3850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8150 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,81 Sin IVA
/ unidad
7,03 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas