Rodamiento de bolas ranurado FAG S6005-2Z-HLC, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:S6005-2Z-HLC
Rubix:798546579000
fabricante:0739813700000
EAN:4012802890808
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6005-2Z-HLC


Características:
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera de acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Son especialmente versátiles, se caracterizan por un bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.

Mantenimiento:
Para garantizar una larga vida útil y un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Un mantenimiento preventivo regular garantizará el funcionamiento óptimo de sus equipos.

Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, FAG ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Cualidades

Este rodamiento FAG de acero inoxidable ofrece una fiabilidad excepcional, una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño de alta calidad garantiza un rendimiento óptimo en entornos exigentes. Además, su elevada capacidad de carga radial lo convierte en la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales.
Diseño sencillo y funcionamiento robusto.
El bajo par de fricción permite alcanzar velocidades elevadas.
Capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Protección contra contaminantes de tamaño medio: garantiza una lubricación eficaz y evita el desgaste prematuro.

Aplicaciones

Electrodomésticos
Equipos de automoción
Pequeños reductores

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Series60..-2z
Materialsteel
Velocidad de referencia15200 rpm
Velocidad límite18500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4680 N
Carga dinámica básica, radial - Cr8550 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,78 Sin IVA
/ unidad
69,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas