Rodamiento de bolas ranurado FAG 6236-M-C4, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 52 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6236-M-C4
Rubix:798064993000
fabricante:0191066370040
EAN:4012801559119
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6236M.C4


Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Información técnica


Atributos
Peso neto18770 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia2750 rpm
Velocidad límite3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r244000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr240000 N
2240,10 € Sin IVA
/ unidad
2710,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas