Rodamiento de bolas ranurado FAG 6302-C-2Z>V, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6302-C-2Z>V
Rubix:006302060008
fabricante:0949835000000
EAN:4054372546754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6302-C-2Z>V
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente esencial en numerosas aplicaciones industriales, ya que garantiza una rotación fluida y duradera. Diseñado con precisión, este rodamiento está especialmente adaptado a velocidades altas y muy altas, en entornos exigentes, donde la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG de generación C destaca por su diseño de una sola hilera de bolas. Esto le confiere una gran robustez y la capacidad de soportar una carga axial moderada, además de las cargas radiales. Está equipado con deflectores de chapa de acero, que protegen los elementos internos contra las impurezas y el polvo grueso, garantizando así una larga vida útil. El rodamiento cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que refuerza su resistencia a las deformaciones bajo cargas elevadas y permite una mejor distribución de dichas cargas sobre cada una de las bolas.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo de este rodamiento rígido de bolas FAG, es necesario un seguimiento periódico. Aunque este tipo de rodamiento está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento, se recomienda comprobar periódicamente su estado, así como el de los deflectores. Este rodamiento viene lubricado de por vida por el fabricante, por lo que no es necesario lubricarlo adicionalmente.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con deflectores de chapa de acero, que ofrecen una protección eficaz contra impurezas de tamaño medio y grande. Estos deflectores resultan útiles en entornos industriales en los que los rodamientos están expuestos a salpicaduras de residuos que pueden afectar a su vida útil (virutas, gravilla, etc.). La generación C añade a este rodamiento una estanqueidad mediante un paso estrecho en ambos lados, lo que permite conservar la grasa durante toda su vida útil, incluso a alta velocidad.
Información sobre la marca:
FAG, miembro del grupo Schaeffler, es una marca de renombre mundial especializada en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos de alta precisión. Con un compromiso constante con la investigación y el desarrollo, FAG sigue superando los límites de la tecnología de los rodamientos desde hace más de un siglo.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG de generación C destaca por su diseño de una sola hilera de bolas. Esto le confiere una gran robustez y la capacidad de soportar una carga axial moderada, además de las cargas radiales. Está equipado con deflectores de chapa de acero, que protegen los elementos internos contra las impurezas y el polvo grueso, garantizando así una larga vida útil. El rodamiento cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que refuerza su resistencia a las deformaciones bajo cargas elevadas y permite una mejor distribución de dichas cargas sobre cada una de las bolas.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo de este rodamiento rígido de bolas FAG, es necesario un seguimiento periódico. Aunque este tipo de rodamiento está diseñado para minimizar las necesidades de mantenimiento, se recomienda comprobar periódicamente su estado, así como el de los deflectores. Este rodamiento viene lubricado de por vida por el fabricante, por lo que no es necesario lubricarlo adicionalmente.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con deflectores de chapa de acero, que ofrecen una protección eficaz contra impurezas de tamaño medio y grande. Estos deflectores resultan útiles en entornos industriales en los que los rodamientos están expuestos a salpicaduras de residuos que pueden afectar a su vida útil (virutas, gravilla, etc.). La generación C añade a este rodamiento una estanqueidad mediante un paso estrecho en ambos lados, lo que permite conservar la grasa durante toda su vida útil, incluso a alta velocidad.
Información sobre la marca:
FAG, miembro del grupo Schaeffler, es una marca de renombre mundial especializada en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos de alta precisión. Con un compromiso constante con la investigación y el desarrollo, FAG sigue superando los límites de la tecnología de los rodamientos desde hace más de un siglo.
Cualidades
Este modelo rígido de una hilera de bolas de FAG soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Está diseñado para velocidades altas y muy altas. Este rodamiento de nueva generación es más silencioso y ofrece un mayor rendimiento. Además, su protección mediante dos bridas de acero aumenta su vida útil y reduce el mantenimiento necesario.
Aplicaciones
• Máquinas-herramienta
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
• Transportadores y sistemas de manipulación
• Equipos agrícolas y agroalimentarios
• Textil y máquinas de impresión
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63..-c-2z |
| Material | steel |
| Velocidad de referencia | 19200 rpm |
| Velocidad límite | 23500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,05 € Sin IVA
/ unidad
10,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h