Rodamiento de bolas ranurado RHP 61801-2RSTN, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:61801-2RSTN
Rubix:061801040003
fabricante:61801-2RSTN R
EAN:00747023079247

Detalles de producto : 61801-2RSTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
