Rodamiento de bolas ranurado SKF 63001-2Z/C3PLHT23B, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:63001-2Z/C3PLHT23B
Rubix:798142610000
fabricante:43471
EAN:7316570511918




Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 63001-2Z/C3PLHT23B
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,6 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63001 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,79 € Sin IVA
/ unidad
23,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días