Rodamiento de bolas ranurado FAG 61821-2Z-Y, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 105 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61821-2Z-Y
Rubix:798399300000
fabricante:0096199090000
EAN:4012802030167




Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 61821-2Z-Y
Rodamientos de bolas de ranura profunda 618..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, juntas de separación en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 330 g |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618..-2z |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,83 € Sin IVA
/ unidad
325,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días