Rodamiento de bolas ranurado INA 204-XL-NPP-B, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Cojinete de zapata

Ver información técnica

Referencias

INA:204-XL-NPP-B
Rubix:620400905022
fabricante:0008091790000
EAN:4012802783322
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 204-XL-NPP-B


Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo, este rodamiento de bolas autoalineable de la marca INA es ideal para aplicaciones exigentes. Dotado de un anillo exterior esférico y un anillo interior con ajuste, garantiza una distribución homogénea de las cargas y una excelente durabilidad. Su diseño estanco y su lubricación de larga duración garantizan un funcionamiento fluido y un mantenimiento reducido, incluso en condiciones difíciles.

Características:
Este rodamiento de bolas autoalineable está diseñado para reducir las desalineaciones y optimizar el rendimiento de los sistemas mecánicos. Su diseño con anillo exterior esférico facilita la adaptación en los soportes de apoyo, lo que garantiza una instalación sencilla y una mayor estabilidad. Lubricado de por vida con grasa de alta calidad, es ideal para entornos exigentes. Además, su avanzado sistema de estanqueidad, compuesto por arandelas de acero galvanizado y una junta de NBR, lo protege eficazmente contra los contaminantes.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas INA está diseñado para minimizar el mantenimiento gracias a su lubricación de por vida. No obstante, para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado de la junta de estanqueidad y realizar una limpieza suave en caso de acumulación de residuos. El cumplimiento de las temperaturas de funcionamiento recomendadas contribuye a prolongar su vida útil y a mantener la máxima eficiencia.

Estanqueidad:
Diseñado para funcionar en entornos exigentes, este rodamiento incorpora un sistema de estanqueidad P, compuesto por arandelas de acero galvanizado combinadas con una junta de NBR precargada axialmente. Este diseño garantiza una excelente protección contra el polvo, la humedad y los contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y reduce las necesidades de mantenimiento.

Información sobre la marca:
INA es una marca reconocida del grupo Schaeffler, especializada en la fabricación de rodamientos y soluciones de ingeniería de precisión. Con varias décadas de experiencia, ofrece productos de alto rendimiento para diversos sectores industriales. Su sello X-life garantiza rodamientos con mayor capacidad de carga y vida útil, que satisfacen las exigencias de los entornos más adversos.

Ventajas clave:
- Autoalineación: reducción de las desalineaciones y optimización del rendimiento.
- Mayor durabilidad: marca X-life, que garantiza una vida útil superior.
- Excelente estanqueidad: protegido contra contaminantes, humedad y polvo.
- Fácil instalación: compatible con soportes de montaje en superficie.
- Mantenimiento reducido: funcionamiento fluido y duradero.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales. Está especialmente indicado para sistemas de transmisión, máquinas de embalaje y cintas transportadoras. Su diseño robusto y su estanqueidad óptima lo convierten en la opción preferida para entornos en los que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie2..-xl-npp-b
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
23,64 € Sin IVA
/ unidad
28,60 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas