Rodamiento de bolas ranurado FAG 6219-M-C4, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6219-M-C4
Rubix:798011372000
fabricante:0384050750040
EAN:4012801278164
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6219-M-C4


El rodamiento de bolas FAG cuenta con una jaula de latón y un juego interno C4, optimizado para velocidades muy elevadas. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y el mantenimiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una baja fricción y una excelente disipación térmica.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para velocidades muy elevadas gracias a su mayor juego interno (C4), su jaula de latón y su diseño abierto, que reducen la fricción y disipan eficazmente el calor. Esta combinación garantiza un rendimiento estable incluso a altas velocidades. La jaula de latón ofrece además una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones, al tiempo que garantiza una buena estabilidad bajo cargas elevadas.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial mantener una lubricación adecuada, ya sea mediante grasa o aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo.

Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece ninguna protección contra contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Se utiliza principalmente en entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas permite minimizar la fricción, lo que garantiza un par de resistencia mínimo.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una dilatada experiencia a sus espaldas, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.

Ventajas clave:
- Diseño abierto que facilita el montaje y el mantenimiento;
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Adecuado para aplicaciones a muy alta velocidad gracias a su mayor holgura interna (C4);
- Jaula de latón que ofrece estabilidad y resistencia a los impactos;
- Baja fricción interna para una mayor eficiencia energética.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y máquinas de fabricación de papel. Su capacidad para gestionar eficazmente las variaciones de temperatura garantiza una mayor fiabilidad y durabilidad, incluso a alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto3200 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia4950 rpm
Velocidad límite6900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r82000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr116000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,00 Sin IVA
/ unidad
688,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas