Rodamiento de bolas ranurado NSK 6819, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 95 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6819 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6819
Rubix:798402152000
fabricante:6819 N
EAN:00029176066627
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6819


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de elementos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden desplegar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecen varios tipos de jaulas para satisfacer las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Usos múltiples. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto330 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6819..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite5000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r22000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,30 Sin IVA
/ unidad
149,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas