Rodamiento de bolas ranurado FAG 6314-M-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6314-M-C3
Rubix:798030714000
fabricante:0191108390030
EAN:4012801205634






Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6314-M-C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de una hilera de bolas de FAG destaca por su jaula de latón y su juego radial C3. Esta jaula de latón garantiza una mayor resistencia a los golpes y a las altas temperaturas, y su juego radial C3 permite compensar las dilataciones térmicas al tiempo que reduce la fricción, lo que mejora el rendimiento a altas velocidades. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, este rodamiento es ideal para aplicaciones que exigen precisión y robustez. Su diseño abierto le permite alcanzar altas velocidades al tiempo que minimiza la fricción interna.
Características:
Este rodamiento de bolas cuenta con una jaula de latón, que garantiza una resistencia óptima a las variaciones de temperatura y a las cargas elevadas. Aporta una mayor estabilidad bajo cargas intensas y reduce el desgaste al limitar las deformaciones bajo tensión. Este diseño garantiza una mayor durabilidad y una mayor fiabilidad en aplicaciones exigentes. Por su parte, su holgura radial interna C3 permite absorber las dilataciones térmicas al tiempo que reduce la fricción, lo que favorece una alta velocidad de rotación. Funciona sin juntas, lo que facilita su mantenimiento y reduce la fricción. Está especialmente indicado para sistemas que requieren una refrigeración eficaz o un acceso directo a los componentes.
Mantenimiento:
Una lubricación regular es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento. Se recomienda utilizar una grasa o un aceite compatible con el entorno de funcionamiento para limitar el desgaste. Deben realizarse inspecciones periódicas para comprobar el estado de la lubricación, los niveles de ruido y la presencia de posibles vibraciones. Durante las operaciones de mantenimiento debe llevarse a cabo una limpieza minuciosa para evitar cualquier contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Sin embargo, este diseño abierto facilita el mantenimiento y permite una refrigeración eficaz. Se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados para garantizar su rendimiento a largo plazo. Es necesaria una lubricación adecuada para compensar la falta de protección frente a los agentes externos.
Información sobre la marca:
FAG, perteneciente al grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado. Su experiencia tecnológica le permite ofrecer productos fiables, diseñados para satisfacer las exigencias de los sectores industrial y de la automoción. La innovación y el dominio de los materiales permiten que los rodamientos FAG ofrezcan una gran durabilidad y una resistencia optimizada a las condiciones más exigentes.
Ventajas clave:
- Excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones gracias a la jaula de latón;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración;
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad gracias al juego radial C3;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Buena tolerancia a las dilataciones térmicas para una mayor estabilidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es ideal para motores eléctricos, bombas industriales y sistemas de transporte. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, ventiladores industriales y equipos agroalimentarios. Su adaptabilidad a las condiciones térmicas y a las altas velocidades lo convierte en una opción preferida para aplicaciones aeronáuticas, marítimas y agrícolas. Este producto también encuentra su lugar en equipos médicos y electrodomésticos, donde la precisión y la fiabilidad son esenciales.
Características:
Este rodamiento de bolas cuenta con una jaula de latón, que garantiza una resistencia óptima a las variaciones de temperatura y a las cargas elevadas. Aporta una mayor estabilidad bajo cargas intensas y reduce el desgaste al limitar las deformaciones bajo tensión. Este diseño garantiza una mayor durabilidad y una mayor fiabilidad en aplicaciones exigentes. Por su parte, su holgura radial interna C3 permite absorber las dilataciones térmicas al tiempo que reduce la fricción, lo que favorece una alta velocidad de rotación. Funciona sin juntas, lo que facilita su mantenimiento y reduce la fricción. Está especialmente indicado para sistemas que requieren una refrigeración eficaz o un acceso directo a los componentes.
Mantenimiento:
Una lubricación regular es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del rodamiento. Se recomienda utilizar una grasa o un aceite compatible con el entorno de funcionamiento para limitar el desgaste. Deben realizarse inspecciones periódicas para comprobar el estado de la lubricación, los niveles de ruido y la presencia de posibles vibraciones. Durante las operaciones de mantenimiento debe llevarse a cabo una limpieza minuciosa para evitar cualquier contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas carece de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a los contaminantes externos, como el polvo o los líquidos. Sin embargo, este diseño abierto facilita el mantenimiento y permite una refrigeración eficaz. Se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados para garantizar su rendimiento a largo plazo. Es necesaria una lubricación adecuada para compensar la falta de protección frente a los agentes externos.
Información sobre la marca:
FAG, perteneciente al grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado. Su experiencia tecnológica le permite ofrecer productos fiables, diseñados para satisfacer las exigencias de los sectores industrial y de la automoción. La innovación y el dominio de los materiales permiten que los rodamientos FAG ofrezcan una gran durabilidad y una resistencia optimizada a las condiciones más exigentes.
Ventajas clave:
- Excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones gracias a la jaula de latón;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la refrigeración;
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad gracias al juego radial C3;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Buena tolerancia a las dilataciones térmicas para una mayor estabilidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas es ideal para motores eléctricos, bombas industriales y sistemas de transporte. Se utiliza ampliamente en máquinas-herramienta, ventiladores industriales y equipos agroalimentarios. Su adaptabilidad a las condiciones térmicas y a las altas velocidades lo convierte en una opción preferida para aplicaciones aeronáuticas, marítimas y agrícolas. Este producto también encuentra su lugar en equipos médicos y electrodomésticos, donde la precisión y la fiabilidad son esenciales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2991 g |
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
526,81 € Sin IVA
/ unidad
637,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días