Rodamiento de bolas ranurado NSK 6232C3, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 160 mm
NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda Serie 6232
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 6232 C3
NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos rodantes y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda de NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden utilizar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultra limpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Disponibles rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico
Diámetros exteriores hasta 2500 mm
Aplicaciones
Información técnica
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6232.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 1900 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 186000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 185000 N |
- Entrega estimada (15) días