Rodamiento de bolas ranurado FAG 6314-2Z-C3, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6314-2Z-C3
Rubix:006314063008
fabricante:0167240380030
EAN:4012801205610
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6314-2Z-C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas FAG está diseñado para garantizar un rendimiento óptimo al soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su mayor holgura interna (C3), permite un funcionamiento fluido y eficaz a alta velocidad, al tiempo que reduce la fricción interna.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula de chapa de acero y dos bridas metálicas, que forman una barrera contra las partículas de tamaño medio. La jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas constantes, al tiempo que tolera los golpes y las cargas momentáneas. Su holgura interna C3 favorece una disipación térmica eficaz y reduce la fricción, lo que le confiere un mayor rendimiento y una mayor durabilidad.

Mantenimiento:
Gracias a su lubricación de por vida con grasa de alta calidad, este rodamiento no requiere relubricación, lo que reduce los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad. Se recomienda realizar inspecciones periódicas de la temperatura y las vibraciones para garantizar un funcionamiento óptimo y detectar cualquier anomalía.

Estanqueidad:
Las bridas son de chapa de acero. El estrecho paso entre los deflectores y los componentes internos del rodamiento forma una barrera mecánica que impide la entrada de residuos de gran tamaño. Aunque reducen la entrada de impurezas, no garantizan una estanqueidad total frente a la humedad.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias más diversas.

Ventajas clave:
• Protección eficaz: deflectores metálicos que reducen la entrada de contaminantes
• Lubricación duradera: reduce la necesidad de mantenimiento
• Alta velocidad y disipación térmica: optimizadas gracias al juego interno C3
• Reducción del ruido y las vibraciones: funcionamiento más silencioso y estable
• Mayor durabilidad: diseñado para una larga vida útil con un mantenimiento mínimo

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido se utiliza en diversos sectores que requieren fiabilidad y alto rendimiento:
• Motores eléctricos y bombas industriales
• Sistemas de transporte y manipulación
• Maquinaria agrícola y de construcción
• Industria automovilística y equipos asociados
• Electrodomésticos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x150x150 mm
Peso neto2600 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite5700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r69000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr115000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,54 Sin IVA
/ unidad
234,18 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas