Rodamiento de bolas ranurado NSK 6200ZZNR, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6200ZZNR
Rubix:006200142002
fabricante:6200ZZNR N
EAN:0029176034527

Detalles de producto : 6200ZZNR
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, blindaje metálico en ambos lados del rodamiento, ranura en el anillo exterior con anillo de retención incluido
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego radial C3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 24000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2390 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,79 € Sin IVA
/ unidad
9,43 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h