Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-2HRS-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6310-C-2HRS-C3
Rubix:006310043008
fabricante:0850569600030
EAN:4064327300140


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310-C-2HRS-C3
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C está diseñado para ofrecer una alta capacidad de carga, al tiempo que resiste eficazmente los golpes y las vibraciones. Fabricado con materiales de primera calidad, garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento silencioso. Cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho y una jaula de chapa de acero. El caucho de las juntas introduce una ligera resistencia adicional a la rotación, lo que aumenta ligeramente el par de fricción.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se simplifica gracias a su prelubricación con grasa de calidad. Es fundamental comprobar su estado para garantizar su correcto funcionamiento y realizar inspecciones para detectar cualquier desgaste o daño. Durante las operaciones de mantenimiento, se recomienda limpiar el rodamiento con productos adecuados y comprobar los niveles de lubricación.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas está equipado con juntas de goma que ofrecen una protección superior contra el polvo, los contaminantes y la humedad. Estas juntas de estanqueidad protegen los componentes internos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y mantiene su alto rendimiento. La estanqueidad también evita las fugas de lubricante, lo que garantiza una lubricación continua y reduce las necesidades de mantenimiento. Esta característica resulta especialmente ventajosa en entornos industriales polvorientos o húmedos, donde la protección frente a los contaminantes es esencial.
Este rodamiento rígido de bolas de la generación C está diseñado para ofrecer una alta capacidad de carga, al tiempo que resiste eficazmente los golpes y las vibraciones. Fabricado con materiales de primera calidad, garantiza una mayor durabilidad y un funcionamiento silencioso. Cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho y una jaula de chapa de acero. El caucho de las juntas introduce una ligera resistencia adicional a la rotación, lo que aumenta ligeramente el par de fricción.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas se simplifica gracias a su prelubricación con grasa de calidad. Es fundamental comprobar su estado para garantizar su correcto funcionamiento y realizar inspecciones para detectar cualquier desgaste o daño. Durante las operaciones de mantenimiento, se recomienda limpiar el rodamiento con productos adecuados y comprobar los niveles de lubricación.
Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas está equipado con juntas de goma que ofrecen una protección superior contra el polvo, los contaminantes y la humedad. Estas juntas de estanqueidad protegen los componentes internos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y mantiene su alto rendimiento. La estanqueidad también evita las fugas de lubricante, lo que garantiza una lubricación continua y reduce las necesidades de mantenimiento. Esta característica resulta especialmente ventajosa en entornos industriales polvorientos o húmedos, donde la protección frente a los contaminantes es esencial.
Cualidades
Elevada capacidad de carga: adecuado para aplicaciones exigentes gracias a su capacidad para soportar cargas radiales y axiales importantes.
Funcionamiento fluido y silencioso: el diseño de generación C permite que este rodamiento sea más silencioso durante su funcionamiento gracias a una mejor calidad de los rodamientos, a los acabados superficiales optimizados, a la jaula más rígida y al diseño interno modificado.
Amplia gama de aplicaciones: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluidas máquinas-herramienta, bombas y ventiladores.
Mayor vida útil: diseñado para durar en condiciones difíciles gracias a sus materiales de alta calidad.
Resistencia: robusto frente a golpes, vibraciones y contaminantes, lo que garantiza su fiabilidad en entornos industriales exigentes.
Juego radial C3: este juego radial, mayor que el de los rodamientos estándar, ofrece una mejor compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.
Funcionamiento fluido y silencioso: el diseño de generación C permite que este rodamiento sea más silencioso durante su funcionamiento gracias a una mejor calidad de los rodamientos, a los acabados superficiales optimizados, a la jaula más rígida y al diseño interno modificado.
Amplia gama de aplicaciones: adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales, incluidas máquinas-herramienta, bombas y ventiladores.
Mayor vida útil: diseñado para durar en condiciones difíciles gracias a sus materiales de alta calidad.
Resistencia: robusto frente a golpes, vibraciones y contaminantes, lo que garantiza su fiabilidad en entornos industriales exigentes.
Juego radial C3: este juego radial, mayor que el de los rodamientos estándar, ofrece una mejor compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 5800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,74 € Sin IVA
/ unidad
86,81 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h