Rodamiento de bolas ranurado SKF 6310-2RS1NR, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6310-2RS1NR
Rubix:798792553000
fabricante:85339
EAN:7316570480917
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310-2RS1NR


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x110x110 mm
Peso neto1114,3 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6310
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,33 Sin IVA
/ unidad
197,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas