Rodamiento de bolas ranurado FAG 16006-A-2Z-C3, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:16006-A-2Z-C3
Rubix:799313744000
fabricante:0604616320030
EAN:4012802335767

Detalles de producto : 16006-A-2Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 160..-A-2Z, fila simple, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 160..-a-2z |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 15700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7390 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11220 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
