Rodamiento de bolas ranurado SNR 6206NRZZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
SNR Rodamiento ranurado de una hilera de bolas ZZ
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6206NRZZ
Rubix:006206142106
EAN:3413520129132




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6206 ZZ NR
Rodamiento ranurado de una hilera de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y anillo de retención en el diámetro exterior, deflectores en ambos lados
Rodamiento ranurado a bolas, de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, disco de recubrimiento de chapa de acero en ambos lados del rodamiento, ranura anular en la camisa del anillo exterior y anillo elástico asociado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 210 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19200 N |
| Peso | 0.816 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,25 € Sin IVA
/ unidad
45,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h