Rodamiento de bolas ranurado Timken 6320-BALL BEARING, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm

6320

Ver información técnica
Referencias
Timken:6320-BALL BEARING
Rubix:500632000001
EAN:0053893725659
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6320 @


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways.
Quiet operations.
ISO standard interchangeable dimensions.
Electric Motor Quality (EMQ).
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Operaciones silenciosas
Dimensiones intercambiables estándar ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Seriestandard 6000 serie
Velocidad de referencia6200 rpm
Velocidad límite6200 rpm
Diámetro de escariado100 mm
Carga estática básica, radial - C0r140200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr173000 N
Peso6.98 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,70 Sin IVA
/ unidad
659,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas