Rodamiento de bolas ranurado FAG 6416-M, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6416-M
Rubix:006416000008
fabricante:0191127180000
EAN:4012801206365
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6416M


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento fiable y constante en diversas aplicaciones industriales. Su diseño de una hilera optimiza el contacto entre las bolas y las pistas de rodadura, lo que garantiza una reducción de la fricción y el desgaste.

Características:
Este rodamiento rígido es un modelo de una hilera de bolas, lo que le confiere una buena capacidad de carga y un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Se trata de un rodamiento abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Su construcción utiliza materiales de alta calidad, en particular una jaula de chapa de acero, que mejora la resistencia al desgaste y garantiza una vida útil prolongada.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar un rendimiento óptimo. Debido a su diseño abierto, se recomienda realizar revisiones periódicas.

Estanqueidad:
Dado que este rodamiento carece de sistema de estanqueidad, está destinado a utilizarse en entornos relativamente limpios. Es importante que los usuarios tomen medidas para limitar la exposición a contaminantes externos, ya que esto podría afectar a su rendimiento.

Cualidades

• Diseño de una hilera: permite una distribución uniforme de las cargas, lo que aumenta la capacidad de carga.
• Jaula de chapa de acero: ofrece una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, lo que prolonga la vida útil del rodamiento.
• Diseño abierto: permite la disipación del calor, lo que hace que el rodamiento sea adecuado para condiciones de altas temperaturas.

Aplicaciones

Este rodamiento es especialmente adecuado para máquinas rotativas, así como para maquinaria agrícola. Al ser abierto, resulta más adecuado para entornos limpios en los que los contaminantes son limitados. Los usuarios deben prestar atención a la protección contra el polvo y la humedad para garantizar la longevidad del producto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x200x200 mm
Peso neto8290 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie64..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia5400 rpm
Velocidad límite5900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r125000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr173000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
878,24 Sin IVA
/ unidad
1062,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas