Rodamiento de bolas ranurado SKF 6204-2RZTN9/C3VT162, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6204-2RZTN9/C3VT162
Rubix:798788388000
fabricante:42383
EAN:7316570427752
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6204-2RZTN9/C3VT162


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas ofrece una excelente combinación de robustez y facilidad de uso, capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Diseñado por SKF para ofrecer un rendimiento duradero, permite una eficiencia óptima en diversas aplicaciones industriales. Su diseño preciso y su calidad de fabricación lo convierten en una opción fiable para sistemas que requieren altas velocidades y un mantenimiento reducido.

Características:
Diseñado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio que ofrece una excelente estabilidad mecánica al tiempo que reduce el peso total, este modelo cuenta con juntas de goma sin fricción en ambos lados, lo que garantiza la protección frente a los contaminantes y mantiene un par de resistencia bajo, ideal para rotaciones a alta velocidad. El mayor juego radial interno (C3) garantiza una mejor disipación térmica, lo que permite un funcionamiento estable a altas revoluciones. Además, el diseño de la jaula minimiza las pérdidas por fricción, asegurando un funcionamiento fluido y silencioso. Este rodamiento también está lubricado de por vida con grasa sintética Isoflex Topas NB 52.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF requiere poco mantenimiento gracias a su lubricación de por vida, lo que permite minimizar las intervenciones. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar su estado general, como el ruido, la temperatura o la integridad de los elementos exteriores. También se recomienda limpiar las superficies exteriores para eliminar el polvo y los residuos que puedan comprometer su rendimiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento de bolas está equipado con juntas de NBR en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad eficaz frente a contaminantes, como partículas de tamaño medio (fibras, gravilla, virutas...). Estas juntas sin fricción forman una barrera mecánica que evita la entrada de residuos de gran tamaño, al tiempo que mantiene al mínimo las pérdidas por fricción. Este sistema de protección garantiza una larga vida útil de la grasa interna, mejorando así la durabilidad del rodamiento.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en la fabricación de rodamientos y sistemas de lubricación. Fundada en 1907, la marca destaca por sus constantes innovaciones tecnológicas y su compromiso con la calidad. SKF ofrece una amplia gama de soluciones para la industria, destinadas a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de las máquinas.

Puntos fuertes:
- Reducción de la fricción interna para un rendimiento óptimo a alta velocidad.
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de goma.
- Lubricado de por vida, lo que requiere poco mantenimiento.
- Holgura radial interna C3 para una mayor estabilidad a altas velocidades.
- Diseño más ligero y económico con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Aplicaciones:
Ideal para aplicaciones que requieren altas velocidades de rotación y una protección fiable contra contaminantes gruesos. Se utiliza en sistemas como transmisiones de automóviles, cubos, equipos de maquinaria industrial como cintas transportadoras, compresores y bombas, así como en electrodomésticos, especialmente en lavadoras y secadoras. Su diseño lo hace perfectamente adecuado para entornos exigentes en los que la fiabilidad es esencial.

Información técnica


Atributos
Peso neto102,5 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialacero para rodamientos
Jaulapoliamida
15,21 € Sin IVA
/ unidad
18,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas