Rodamiento de bolas ranurado NSK 6203DDUNR, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6203DDUNR
Rubix:006203138002
fabricante:6203DDUNR N
EAN:00029176064111




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6203DDUNR
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 67 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6203.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 12000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9550 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,66 € Sin IVA
/ unidad
12,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días