Rodamiento de bolas ranurado SKF 61964 MA/C3, Diámetro exterior: 440 mm | Anchura: 56 mm | Diámetro interior: 320 mm
Rodamiento de bolas ranurado SKF
Ver información técnicaReferencias
SKF:61964 MA/C3
Rubix:061964053010
EAN:7316570590500





Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 61964 MA C3
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son aptos para velocidades altas y muy altas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos y requieren poco mantenimiento. Debido a que los rodamientos rígidos de bolas son los más utilizados, SKF pone a su disposición diversos diseños, versiones y tamaños.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 619.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8336,32 € Sin IVA
/ unidad
10.086,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días