Rodamiento de bolas ranurado NSK 6024DDUC3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6024DDUC3
Rubix:798687487000
fabricante:6024DDUC3 N
EAN:0029176063602




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : 6024DDUC3
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2090 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6024.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2200 rpm |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 80000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 88000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,55 € Sin IVA
/ unidad
277,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días