Rodamiento de bolas ranurado NSK 6920ZZ, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 100 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6920 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6920ZZ
Rubix:006920060002
fabricante:6920ZZ N
EAN:0029176418433
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6920ZZ


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos de rodadura y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente en aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK no solo soportan fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden emplear en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaulas para adaptarse a las necesidades de su aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Pistas superacabadas - Pulidas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida útil del lubricante
Sellos patentados - Ofrecen resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura20 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6920..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad límite4500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r42000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,34 Sin IVA
/ unidad
236,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas