Rodamiento de bolas ranurado Timken 6203-2RS, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:6203-2RS
Rubix:006203040001
fabricante:100417183
EAN:0087796293106
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6203-2RS


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones. Este tipo de rodamiento admite carga radial y un pequeño grado de carga axial en ambas direcciones simultáneamente. Los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen gran reconocimiento debido a su versatilidad, rentabilidad y capacidad de funcionamiento a altas velocidades.

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper terminadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra la contaminación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)44,958x44,958x16,9926 mm
Peso con embalaje68 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6203
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9600 N
8,44 € Sin IVA
/ unidad
10,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas