Rodamiento de bolas ranurado SNR 6005, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6005

Ver información técnica

Referencias

SNR:6005
Rubix:006005000106
EAN:3413520109493
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6005


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x47x12 mm
Peso neto84 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia15000 rpm
Velocidad límite25000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Peso0.079 kg
6,31 € Sin IVA
/ unidad
7,64 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas