Rodamiento de bolas ranurado FAG 6308-MA-C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6308-MA-C3
Rubix:798030702000
fabricante:0384525610030
EAN:4012801074889






Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6308-MA-C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG destaca por su jaula maciza de latón, guiada sobre el anillo exterior, lo que garantiza una mayor estabilidad y una mejor resistencia a los golpes. Su juego radial interno C3 permite alcanzar velocidades elevadas y le confiere una buena tolerancia a las dilataciones térmicas. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, ofrece una gran versatilidad de uso.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de latón macizo, guiada sobre el anillo exterior, lo que mejora su robustez y durabilidad. El juego radial interno C3 limita la fricción, lo que favorece las altas velocidades al tiempo que mejora la tolerancia a las dilataciones térmicas. Su diseño abierto simplifica el montaje, garantizando una integración rápida y eficaz. Diseñado para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos, es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad en este rodamiento requiere prestar especial atención a la lubricación. Es fundamental mantener una lubricación adecuada, ya sea mediante grasa o aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones, para detectar rápidamente cualquier anomalía o signo de mal funcionamiento. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para reducir el riesgo de contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Debido a esta falta de protección, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y residuos, así como fugas de lubricante. Por lo tanto, se utiliza principalmente en aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento son limpias y controladas. Sin embargo, su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Fácil montaje gracias a su diseño abierto.
- Jaula de latón macizo que ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones.
- Juego radial interno C3 que permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas.
- Adecuado para aplicaciones a alta temperatura y alta velocidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos y bombas industriales, donde es esencial un rendimiento fiable a altas temperaturas. También es adecuado para ventiladores y máquinas-herramienta, como fresadoras o taladradoras, que requieren precisión y gestión térmica a alta velocidad. En los sistemas de transporte y manipulación, como las cintas transportadoras y los ascensores, este rodamiento garantiza una gran durabilidad durante ciclos de funcionamiento prolongados. Además, se utiliza en las industrias agroalimentaria y marítima, así como en maquinaria agrícola y de fabricación de papel, donde se requiere robustez y tolerancia a las dilataciones térmicas.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de latón macizo, guiada sobre el anillo exterior, lo que mejora su robustez y durabilidad. El juego radial interno C3 limita la fricción, lo que favorece las altas velocidades al tiempo que mejora la tolerancia a las dilataciones térmicas. Su diseño abierto simplifica el montaje, garantizando una integración rápida y eficaz. Diseñado para soportar cargas radiales importantes y cargas axiales moderadas en ambos sentidos, es adecuado para una gran variedad de aplicaciones industriales.
Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad en este rodamiento requiere prestar especial atención a la lubricación. Es fundamental mantener una lubricación adecuada, ya sea mediante grasa o aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones, para detectar rápidamente cualquier anomalía o signo de mal funcionamiento. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo. Durante las operaciones de mantenimiento, es fundamental mantener un entorno limpio para reducir el riesgo de contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto, sin juntas de estanqueidad, lo que significa que no ofrece ninguna protección frente a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Debido a esta falta de protección, está expuesto a su entorno, lo que puede provocar la entrada de suciedad y residuos, así como fugas de lubricante. Por lo tanto, se utiliza principalmente en aplicaciones en las que las condiciones de funcionamiento son limpias y controladas. Sin embargo, su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una larga tradición de experiencia, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
- Fácil montaje gracias a su diseño abierto.
- Jaula de latón macizo que ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones.
- Juego radial interno C3 que permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas.
- Adecuado para aplicaciones a alta temperatura y alta velocidad.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos y bombas industriales, donde es esencial un rendimiento fiable a altas temperaturas. También es adecuado para ventiladores y máquinas-herramienta, como fresadoras o taladradoras, que requieren precisión y gestión térmica a alta velocidad. En los sistemas de transporte y manipulación, como las cintas transportadoras y los ascensores, este rodamiento garantiza una gran durabilidad durante ciclos de funcionamiento prolongados. Además, se utiliza en las industrias agroalimentaria y marítima, así como en maquinaria agrícola y de fabricación de papel, donde se requiere robustez y tolerancia a las dilataciones térmicas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 765 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,78 € Sin IVA
/ unidad
324,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días