Rodamiento de bolas ranurado SNR 6009EE, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6009.EE

Ver información técnica

Referencias

SNR:6009EE
Rubix:006009040106
fabricante:6009EE
EAN:3413520113575
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6009 EE


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite5500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20600 N
Peso0.144 kg
19,83 € Sin IVA
/ unidad
23,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas