Rodamiento de bolas ranurado PTN 61703-2Z, Diámetro exterior: 23 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:61703-2Z
Rubix:799033108000
fabricante:893879
EAN:3660338463341
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 61703 ZZ


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
ZZ - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie61700
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite21000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r860 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1200 N
Peso0.004 kg
4,16 € Sin IVA
/ unidad
5,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas