Rodamiento de bolas ranurado PTN S61900-2Z, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S61900-2Z
Rubix:799167014000
fabricante:898021
EAN:3660338513640
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61900 ZZ INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie61900
Materialacero inoxidable
Jaulaacero
Velocidad límite25000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1260 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2700 N
Peso0.009 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,85 Sin IVA
/ unidad
7,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas