Rodamiento de bolas ranurado FAG 61914-2RZ, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61914-2RZ
Rubix:798741048000
fabricante:0817059480000
EAN:4047643336277


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 61914-2RZ
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas destaca por su diseño robusto. Incluye deflectores y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una durabilidad excepcional y una resistencia óptima a la contaminación por elementos externos. Gracias a su doble sellado, se adapta perfectamente a diversos entornos. Su elevada capacidad de carga, su mayor precisión y su funcionamiento fluido hacen del rodamiento de bolas FAG una opción ideal para un rendimiento fiable y duradero en las aplicaciones industriales más exigentes.
Estanqueidad:
El sistema de deflectores de FAG, un auténtico escudo protector, bloquea eficazmente la penetración de contaminantes en los rodamientos. Esta barrera contra las intrusiones preserva la integridad de los componentes internos, garantizando así un rendimiento constante y una longevidad excepcional, y reduciendo los riesgos de desgaste y fallo.
Este rodamiento de una hilera de bolas destaca por su diseño robusto. Incluye deflectores y una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una durabilidad excepcional y una resistencia óptima a la contaminación por elementos externos. Gracias a su doble sellado, se adapta perfectamente a diversos entornos. Su elevada capacidad de carga, su mayor precisión y su funcionamiento fluido hacen del rodamiento de bolas FAG una opción ideal para un rendimiento fiable y duradero en las aplicaciones industriales más exigentes.
Estanqueidad:
El sistema de deflectores de FAG, un auténtico escudo protector, bloquea eficazmente la penetración de contaminantes en los rodamientos. Esta barrera contra las intrusiones preserva la integridad de los componentes internos, garantizando así un rendimiento constante y una longevidad excepcional, y reduciendo los riesgos de desgaste y fallo.
Cualidades
Este rodamiento de una hilera de bolas ofrece un rendimiento duradero y constante, incluso en condiciones difíciles, gracias a su diseño robusto. Su doble sellado protege contra partículas y contaminantes, lo que reduce el desgaste y prolonga su vida útil. Los deflectores garantizan la protección contra la contaminación y mantienen una lubricación eficaz, lo que reduce la fricción y optimiza el rendimiento. Esto garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, mejora la precisión, la fiabilidad y la vida útil del rodamiento, al tiempo que reduce las necesidades de mantenimiento.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas FAG es versátil y puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para equipos que requieren una elevada capacidad de carga y precisión de rotación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619..-2rz |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Velocidad límite | 8100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,68 € Sin IVA
/ unidad
175,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h