Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-RSR, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6306-RSR
Rubix:798030585000
fabricante:0167231800000
EAN:4012801073653
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6306RSR


Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG destaca por su fabricación de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño robusto de una hilera de bolas y a su sellado, constituye una solución fiable y duradera para garantizar el buen funcionamiento de sus equipos.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG, de una hilera de bolas, combina robustez y rendimiento. Diseñado para soportar cargas radiales y axiales (moderadas) en ambos sentidos, cuenta con una jaula de chapa de acero que distribuye uniformemente las bolas, reduciendo así el desgaste y prolongando la vida útil del rodamiento. Este modelo también está equipado con una junta de estanqueidad de caucho, que protege el rodamiento de los contaminantes (polvo, agua, líquidos, etc.) al tiempo que conserva la lubricación durante más tiempo.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG se reduce al mínimo gracias a su diseño robusto y a su junta de estanqueidad integrada, que retiene eficazmente el lubricante. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento, especialmente cuando se ve sometido a condiciones extremas, como altas temperaturas o cargas elevadas. El engrase de fábrica de los rodamientos FAG está diseñado para durar, pero en aplicaciones especialmente exigentes es fundamental asegurarse de que la junta permanezca intacta y de que el rodamiento no presente signos de sobrecalentamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento está provisto de una junta de caucho. Es estanco a las salpicaduras de líquidos y al polvo fino. Sin embargo, no es estanco a la inmersión continua. Además de proteger los componentes internos, la junta ayuda a retener el lubricante en el interior del rodamiento, lo que garantiza una lubricación constante y una reducción de la fricción.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler con varias décadas de experiencia a sus espaldas. Es uno de los líderes en el sector de los rodamientos. La marca FAG se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a sus clientes a optimizar sus operaciones industriales, al tiempo que reduce los costes de mantenimiento y mejora la eficiencia energética. Gracias a una investigación y un desarrollo continuos, FAG se mantiene a la vanguardia de la tecnología de los rodamientos, respondiendo a las necesidades cambiantes de las industrias modernas.

Cualidades

Una de las principales ventajas de este rodamiento de bolas FAG es su estanqueidad. Gracias a su junta flexible, garantiza un funcionamiento fiable y requiere poco mantenimiento. Esta junta impide la entrada de polvo abrasivo y humedad, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. De este modo, se alargan los intervalos de mantenimiento, lo que contribuye a reducir los costes de explotación.

Aplicaciones

Gracias a su diseño de una hilera de bolas y a sus juntas protectoras, este rodamiento rígido FAG es ideal para aplicaciones como reductores, máquinas-herramienta y transportadores. Se utiliza habitualmente en los sectores de la automoción, la aeronáutica y la producción industrial.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto347 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-rsr
Materialacero
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
28,13 € Sin IVA
/ unidad
34,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas