Rodamiento de bolas ranurado SKF 6213-2Z/C3HT, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6213-2Z/C3HT
Rubix:798149048000
fabricante:97748
EAN:7316570313314
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6213-2Z/C3HT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x120x120 mm
Peso neto1029 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia12000 rpm
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r40500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr58500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,01 Sin IVA
/ unidad
198,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas