Rodamiento de bolas ranurado SKF 6030 M/C4, Diámetro exterior: 225 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 150 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6030 M/C4
Rubix:798237516000
EAN:7316571428024


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 35 mm |
Detalles de producto : 6030.M.C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4822,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 60 |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6000 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 125000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1057,35 € Sin IVA
/ unidad
1279,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días