Rodamiento de bolas ranurado FAG 6232-M-C3, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 48 mm | Diámetro interior: 160 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6232-M-C3
Rubix:006232003008
fabricante:0191065300030
EAN:4012801204149


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 48 mm |
Detalles de producto : 6232-M-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x290x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14388 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Material | acero |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3100 rpm |
| Velocidad límite | 4050 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 203000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 212000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1476,26 € Sin IVA
/ unidad
1786,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días