Rodamiento de bolas ranurado RHP 4202BTN, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:4202BTN
Rubix:004202000003
fabricante:4202BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 4202BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,84 € Sin IVA
/ unidad
31,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días