Rodamiento de bolas ranurado NTN 6311, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
NTN - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6311
Ver información técnicaReferencias
NTN:6311
Rubix:798051370000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6311
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x120x29 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1370 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7200 rpm |
| Velocidad límite | 9500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,84 € Sin IVA
/ unidad
61,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días