Rodamiento de bolas ranurado FAG 6212-RSR, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6212-RSR
Rubix:006212030008
fabricante:0167210040000
EAN:4054372722790


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6212RSR
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG se distingue de otros modelos por su fabricación de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Este rodamiento ofrece una solución duradera y eficaz para asegurar el buen funcionamiento de sus equipos gracias a su diseño robusto de una sola hilera de bolas y a su junta de goma.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un rodamiento de una sola hilera de bolas que ofrece una combinación ideal de robustez y rendimiento. Este tipo de rodamiento está diseñado para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambas direcciones. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. Además, este modelo incorpora una junta de estanqueidad de goma en un solo lado. Protege el rodamiento contra los contaminantes (polvo, agua, líquidos, etc.) y conserva la lubricación durante más tiempo.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG es mínimo gracias a su diseño robusto y a su junta de estanqueidad integrada. La incorporación de esta junta permite retener el lubricante en el rodamiento cuando se encuentra en posición vertical o en una carcasa cerrada. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento, sobre todo en entornos en los que esté expuesto a condiciones extremas, como altas temperaturas o cargas pesadas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es estanco por una cara frente a salpicaduras de líquidos y polvo fino. No es estanco a la inmersión. Además de proteger los componentes internos, la junta ayuda a mantener el lubricante en el interior del rodamiento, lo que garantiza una lubricación constante y una reducción de la fricción.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler con varias décadas de experiencia a sus espaldas. Es uno de los líderes en el sector de los rodamientos. La marca FAG se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a sus clientes a optimizar sus operaciones industriales, al tiempo que reduce los costes de mantenimiento y mejora la eficiencia energética. Gracias a una investigación y un desarrollo continuos, FAG se mantiene a la vanguardia de la tecnología de los rodamientos, respondiendo a las necesidades cambiantes de las industrias modernas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un rodamiento de una sola hilera de bolas que ofrece una combinación ideal de robustez y rendimiento. Este tipo de rodamiento está diseñado para soportar tanto cargas radiales como axiales en ambas direcciones. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las bolas, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. Además, este modelo incorpora una junta de estanqueidad de goma en un solo lado. Protege el rodamiento contra los contaminantes (polvo, agua, líquidos, etc.) y conserva la lubricación durante más tiempo.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas FAG es mínimo gracias a su diseño robusto y a su junta de estanqueidad integrada. La incorporación de esta junta permite retener el lubricante en el rodamiento cuando se encuentra en posición vertical o en una carcasa cerrada. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento, sobre todo en entornos en los que esté expuesto a condiciones extremas, como altas temperaturas o cargas pesadas.
Estanqueidad:
Este rodamiento es estanco por una cara frente a salpicaduras de líquidos y polvo fino. No es estanco a la inmersión. Además de proteger los componentes internos, la junta ayuda a mantener el lubricante en el interior del rodamiento, lo que garantiza una lubricación constante y una reducción de la fricción.
Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler con varias décadas de experiencia a sus espaldas. Es uno de los líderes en el sector de los rodamientos. La marca FAG se compromete a ofrecer soluciones innovadoras que ayuden a sus clientes a optimizar sus operaciones industriales, al tiempo que reduce los costes de mantenimiento y mejora la eficiencia energética. Gracias a una investigación y un desarrollo continuos, FAG se mantiene a la vanguardia de la tecnología de los rodamientos, respondiendo a las necesidades cambiantes de las industrias modernas.
Cualidades
Una de las principales ventajas de este rodamiento de bolas FAG es su estanqueidad. Gracias a la junta flexible, funciona de forma fiable con un mantenimiento mínimo. De hecho, impide la entrada de polvo abrasivo y humedad por una de sus caras, lo que alarga su vida útil. Esto permite prolongar los intervalos entre mantenimientos, optimizando así los costes de explotación.
Aplicaciones
Por su diseño de una sola hilera de bolas y sus juntas protectoras, este rodamiento rígido FAG es especialmente adecuado para: reductores, máquinas-herramienta, transportadores, etc. Se utiliza con frecuencia en los sectores de la automoción, la aeronáutica y la producción industrial.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 799 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 3550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,71 € Sin IVA
/ unidad
92,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días