Rodamiento de bolas ranurado SNR 6014EE, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 70 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6014.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6014EE
Rubix:006014040106
fabricante:6014EE
EAN:3413520116453




Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 6014 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Peso | 0.552 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días