Rodamiento de bolas ranurado NSK 6014VVC3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica

Referencias

NSK:6014VVC3
Rubix:798670901000
fabricante:6014VVC3 N
EAN:0029176013225
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6014VVC3


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientode bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de goma sin contacto en ambos lados del rodamiento, juego radial C3

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6014..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite6000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r31000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr38000 N
57,58 € Sin IVA
/ unidad
69,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas