Rodamiento de bolas ranurado SNR 6017EE, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 85 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6017.EE

Ver información técnica
Referencias
SNR:6017EE
Rubix:006017040106
fabricante:6017.EE
EAN:3413520117146
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6017 EE


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, sellos de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura22 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r43100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48900 N
Peso0.9 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,75 Sin IVA
/ unidad
182,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas