Rodamiento de bolas ranurado FAG 6212-2RSR-C3, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6212-2RSR-C3
Rubix:006212043008
fabricante:0167209380030
EAN:4054372722769


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 6212-2RSR-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversos entornos industriales. Este rodamiento de una hilera de bolas destaca por su robustez y fiabilidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para soportar eficazmente cargas radiales elevadas gracias a su estructura de una hilera de bolas. Este tipo de rodamiento es conocido por su robustez y durabilidad en entornos industriales. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las cargas, lo que reduce el riesgo de desgaste prematuro. Está equipado con dos juntas de goma que protegen los componentes internos contra el polvo, los líquidos y otras impurezas. Este diseño garantiza no solo una larga vida útil, sino también un giro fluido y silencioso, esencial para un funcionamiento óptimo en diversas aplicaciones.
Mantenimiento:
Gracias a su diseño optimizado, este rodamiento rígido de bolas FAG requiere poco mantenimiento. Las juntas de goma garantizan una protección eficaz contra las impurezas, lo que reduce la necesidad de limpiezas frecuentes o relubricaciones. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente el rendimiento del rodamiento para detectar cualquier posible anomalía.
Estanqueidad:
La estanqueidad del rodamiento rígido de bolas FAG está garantizada por dos juntas de goma, que protegen eficazmente los elementos internos contra contaminantes como el polvo, el agua o los líquidos corrosivos. Esta barrera de estanqueidad desempeña un papel crucial en la conservación de la lubricación interna, lo que garantiza un giro fluido y reduce las necesidades de mantenimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para soportar eficazmente cargas radiales elevadas gracias a su estructura de una hilera de bolas. Este tipo de rodamiento es conocido por su robustez y durabilidad en entornos industriales. La jaula de chapa de acero garantiza una distribución uniforme de las cargas, lo que reduce el riesgo de desgaste prematuro. Está equipado con dos juntas de goma que protegen los componentes internos contra el polvo, los líquidos y otras impurezas. Este diseño garantiza no solo una larga vida útil, sino también un giro fluido y silencioso, esencial para un funcionamiento óptimo en diversas aplicaciones.
Mantenimiento:
Gracias a su diseño optimizado, este rodamiento rígido de bolas FAG requiere poco mantenimiento. Las juntas de goma garantizan una protección eficaz contra las impurezas, lo que reduce la necesidad de limpiezas frecuentes o relubricaciones. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente el rendimiento del rodamiento para detectar cualquier posible anomalía.
Estanqueidad:
La estanqueidad del rodamiento rígido de bolas FAG está garantizada por dos juntas de goma, que protegen eficazmente los elementos internos contra contaminantes como el polvo, el agua o los líquidos corrosivos. Esta barrera de estanqueidad desempeña un papel crucial en la conservación de la lubricación interna, lo que garantiza un giro fluido y reduce las necesidades de mantenimiento.
Cualidades
La protección que ofrecen las juntas de caucho evita la entrada de polvo, agua y otros contaminantes, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero refuerza la solidez del producto y permite una mejor distribución de las cargas, lo que reduce las vibraciones y mejora la estabilidad del equipo. Además, gracias a una lubricación óptima retenida por las juntas de estanqueidad, se simplifica el mantenimiento y se reducen los costes de explotación. Por lo tanto, este producto ofrece una solución fiable y eficaz para las exigentes necesidades industriales.
Aplicaciones
• Equipos de automoción
• Reductores pequeños
• Electrodomésticos
• Reductores pequeños
• Electrodomésticos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 809 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-2rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 3550 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,83 € Sin IVA
/ unidad
78,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días