Rodamiento de bolas ranurado FAG 6320-C4, Diámetro exterior: 215 mm | Anchura: 47 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6320-C4
Rubix:798567726000
fabricante:0167244020040
EAN:4012801281270


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
Detalles de producto : 6320.C4
Rodamientos de bolas 63, dimensiones según DIN 625-1
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63, de una sola hilera, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7670 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 47 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63 |
| Velocidad de referencia | 4600 rpm |
| Velocidad límite | 4250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 137000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 177000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,42 € Sin IVA
/ unidad
670,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días