Rodamiento de bolas ranurado FAG 6203-C-2Z-C4>V, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6203-C-2Z-C4>V
Rubix:799167812000
fabricante:0956622430040
EAN:4054372958083


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6203-C-2Z-C4>V
Rodamiento rígido a bolas 62..-C-2Z, de una hilera, Generación C, escudo, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Velocidad de referencia | 20100 rpm |
| Velocidad límite | 24600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 11000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,60 € Sin IVA
/ unidad
11,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días