Rodamiento de bolas ranurado FAG 6338-M-J20C-C3, Diámetro exterior: 400 mm | Anchura: 78 mm | Diámetro interior: 190 mm
63..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6338-M-J20C-C3
Rubix:798989844000
fabricante:0663352800030


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 78 mm |
Detalles de producto : 6338-M-J20C-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-M-J20C, de una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 78 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.669,90 € Sin IVA
/ unidad
15.330,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días