Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6001-RS1/W64, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 6001-RS1/W64
Rubix:798787611000
fabricante:205472
EAN:07316572298602

Detalles de producto : W 6001-RS1/W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer una solución fiable y duradera, incluso en aplicaciones expuestas a la humedad. Su jaula de acero inoxidable es resistente a la corrosión y está equipado con una junta de goma que garantiza una protección eficaz contra el polvo y el agua por un lado, mientras que el otro lado permanece abierto para una mejor disipación del calor.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF cuenta con una jaula de acero inoxidable que ofrece una excelente resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para entornos agresivos. Está diseñado con una junta simple de caucho de tipo NBR que ofrece una estanqueidad parcial para proteger contra contaminantes, como el agua y el polvo, al tiempo que permite la ventilación por el lado expuesto. Su diseño con el lubricante Solid Oil integrado garantiza una microlubricación continua, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. Además, el juego radial estándar permite un equilibrio óptimo entre la fricción interna y el rendimiento a altas velocidades.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF requiere un mantenimiento mínimo gracias a su lubricación a base de Solid Oil. Este material polimérico está saturado de aceite y permite mantener una microlubricación constante. No obstante, es importante establecer un programa de mantenimiento preventivo que incluya la supervisión de parámetros como el ruido, la temperatura y el estado de la junta de goma. En cada intervención, también es esencial mantener un entorno limpio para preservar el rendimiento del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF está equipado con una junta de caucho NBR en un lado, lo que garantiza una protección fiable contra el polvo y el agua. El otro lado permanece expuesto al aire, lo que resulta adecuado para aplicaciones en las que no se requiere una estanqueidad total. Esta configuración híbrida permite mantener una fricción moderada al tiempo que garantiza una protección parcial contra los contaminantes. De este modo, este rodamiento ofrece un buen equilibrio entre estanqueidad y ventilación para aplicaciones específicas.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Resistencia a la corrosión gracias a su construcción en acero inoxidable, adecuada para entornos agresivos;
- Mantenimiento mínimo gracias al lubricante Solid Oil integrado desde su fabricación para una lubricación constante;
- 1 junta de caucho NBR que garantiza una protección parcial contra los contaminantes;
- Diseño que permite la dilatación térmica y el acceso directo al rodamiento por un lado;
- Capacidad para funcionar a altas velocidades gracias a una fricción interna moderada.
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para entornos en los que la resistencia a la corrosión es esencial, como las industrias alimentaria, farmacéutica y naval. Se puede utilizar en aplicaciones tales como cintas transportadoras, sistemas de manipulación y máquinas de envasado que están expuestas al agua, la humedad o productos químicos. Además, este rodamiento es ideal para electrodomésticos (como frigoríficos y aparatos de aire acondicionado), así como para equipos médicos, sistemas de dirección y equipos marítimos en los que se requiere una buena resistencia a la corrosión.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF cuenta con una jaula de acero inoxidable que ofrece una excelente resistencia a la corrosión, lo que lo hace adecuado para entornos agresivos. Está diseñado con una junta simple de caucho de tipo NBR que ofrece una estanqueidad parcial para proteger contra contaminantes, como el agua y el polvo, al tiempo que permite la ventilación por el lado expuesto. Su diseño con el lubricante Solid Oil integrado garantiza una microlubricación continua, lo que reduce las necesidades de mantenimiento. Además, el juego radial estándar permite un equilibrio óptimo entre la fricción interna y el rendimiento a altas velocidades.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas SKF requiere un mantenimiento mínimo gracias a su lubricación a base de Solid Oil. Este material polimérico está saturado de aceite y permite mantener una microlubricación constante. No obstante, es importante establecer un programa de mantenimiento preventivo que incluya la supervisión de parámetros como el ruido, la temperatura y el estado de la junta de goma. En cada intervención, también es esencial mantener un entorno limpio para preservar el rendimiento del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF está equipado con una junta de caucho NBR en un lado, lo que garantiza una protección fiable contra el polvo y el agua. El otro lado permanece expuesto al aire, lo que resulta adecuado para aplicaciones en las que no se requiere una estanqueidad total. Esta configuración híbrida permite mantener una fricción moderada al tiempo que garantiza una protección parcial contra los contaminantes. De este modo, este rodamiento ofrece un buen equilibrio entre estanqueidad y ventilación para aplicaciones específicas.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.
Puntos fuertes:
- Resistencia a la corrosión gracias a su construcción en acero inoxidable, adecuada para entornos agresivos;
- Mantenimiento mínimo gracias al lubricante Solid Oil integrado desde su fabricación para una lubricación constante;
- 1 junta de caucho NBR que garantiza una protección parcial contra los contaminantes;
- Diseño que permite la dilatación térmica y el acceso directo al rodamiento por un lado;
- Capacidad para funcionar a altas velocidades gracias a una fricción interna moderada.
Aplicaciones:
Este rodamiento está especialmente indicado para entornos en los que la resistencia a la corrosión es esencial, como las industrias alimentaria, farmacéutica y naval. Se puede utilizar en aplicaciones tales como cintas transportadoras, sistemas de manipulación y máquinas de envasado que están expuestas al agua, la humedad o productos químicos. Además, este rodamiento es ideal para electrodomésticos (como frigoríficos y aparatos de aire acondicionado), así como para equipos médicos, sistemas de dirección y equipos marítimos en los que se requiere una buena resistencia a la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | w |
| Material | stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,87 € Sin IVA
/ unidad
95,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días