Rodamiento de bolas ranurado FAG 61908-2RSR, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61908-2RSR
Rubix:798396318000
fabricante:0797519970000
EAN:4047643335003


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 61908-2RSR
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG cuenta con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambas caras y garantiza una excelente estanqueidad frente a contaminantes y humedad. Robusto, está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que asegura un funcionamiento fluido y silencioso.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una buena resistencia a las cargas constantes y a los golpes momentáneos. Su holgura radial interna estándar (CN) permite un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones. Es capaz de alcanzar altas velocidades de rotación manteniendo un bajo nivel de ruido. Su diseño hermético, gracias a sus dos juntas de NBR, reduce el riesgo de contaminación y prolonga la vida útil del producto.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante en su interior. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, para detectar cualquier signo de desgaste o anomalía.
Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) de este rodamiento ofrecen una excelente protección contra el polvo, la humedad y las impurezas. Esta estanqueidad preserva el lubricante interno, lo que reduce el riesgo de desgaste prematuro y aumenta la vida útil del producto. Este tipo de junta garantiza una barrera eficaz, ideal para entornos no controlados.
Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es un actor imprescindible en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Gracias a su dilatada experiencia y a su innovación continua, la marca diseña productos que satisfacen las exigencias de rendimiento y fiabilidad de los sectores industriales, desde máquinas-herramienta hasta aplicaciones mecánicas complejas.
Ventajas clave:
- Protección reforzada contra los contaminantes gracias a las juntas de goma;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Diseño robusto con jaula de chapa de acero para una buena resistencia a los impactos;
- Funcionamiento silencioso y bajo nivel de vibraciones;
- Mantenimiento reducido gracias a una lubricación duradera;
- Adecuado para entornos húmedos o polvorientos.
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales y mecánicos. Se encuentra en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, así como en reductores y motorreductores. También se utiliza en la industria automovilística, en electrodomésticos y en máquinas-herramienta. Su diseño estanco lo hace idóneo para equipos expuestos a condiciones adversas, como la humedad y el polvo.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una buena resistencia a las cargas constantes y a los golpes momentáneos. Su holgura radial interna estándar (CN) permite un buen equilibrio entre rigidez y tolerancia a las vibraciones. Es capaz de alcanzar altas velocidades de rotación manteniendo un bajo nivel de ruido. Su diseño hermético, gracias a sus dos juntas de NBR, reduce el riesgo de contaminación y prolonga la vida útil del producto.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a sus juntas de goma, que retienen eficazmente el lubricante en su interior. No obstante, se recomienda supervisar periódicamente las condiciones de funcionamiento, como la temperatura y las vibraciones, para detectar cualquier signo de desgaste o anomalía.
Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho nitrilo-butadieno (NBR) de este rodamiento ofrecen una excelente protección contra el polvo, la humedad y las impurezas. Esta estanqueidad preserva el lubricante interno, lo que reduce el riesgo de desgaste prematuro y aumenta la vida útil del producto. Este tipo de junta garantiza una barrera eficaz, ideal para entornos no controlados.
Información sobre la marca:
FAG, filial del grupo Schaeffler, es un actor imprescindible en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y el sector de la automoción. Gracias a su dilatada experiencia y a su innovación continua, la marca diseña productos que satisfacen las exigencias de rendimiento y fiabilidad de los sectores industriales, desde máquinas-herramienta hasta aplicaciones mecánicas complejas.
Ventajas clave:
- Protección reforzada contra los contaminantes gracias a las juntas de goma;
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Diseño robusto con jaula de chapa de acero para una buena resistencia a los impactos;
- Funcionamiento silencioso y bajo nivel de vibraciones;
- Mantenimiento reducido gracias a una lubricación duradera;
- Adecuado para entornos húmedos o polvorientos.
Aplicaciones:
Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales y mecánicos. Se encuentra en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y de construcción, así como en reductores y motorreductores. También se utiliza en la industria automovilística, en electrodomésticos y en máquinas-herramienta. Su diseño estanco lo hace idóneo para equipos expuestos a condiciones adversas, como la humedad y el polvo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619..-2rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 5700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,94 € Sin IVA
/ unidad
74,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h