Rodamiento de bolas ranurado FAG 61812-2RZ-Y, Diámetro exterior: 78 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61812-2RZ-Y
Rubix:798003793000
fabricante:0797522840000
EAN:4047643335027
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61812-2RZ-Y


Características:
Este producto es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con jaula de chapa de latón y bridas metálicas (deflectores).

Mantenimiento:
Sus dos bridas metálicas ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes, lo que garantiza un funcionamiento óptimo incluso en entornos difíciles.

Información sobre la marca:
FAG es una marca del grupo Schaeffler, reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos. Ofrece soluciones innovadoras y duraderas para satisfacer las exigentes necesidades de las aplicaciones industriales y mecánicas.

Cualidades

Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
Versatilidad: este rodamiento rígido se utiliza ampliamente en diversos ámbitos, desde máquinas-herramienta hasta sistemas de aire acondicionado, pasando por cintas transportadoras y sistemas de manipulación.
Alta velocidad: es adecuado para aplicaciones a altas velocidades.
Durabilidad: cuenta con un diseño robusto y está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil, incluso en condiciones difíciles.
Bajo coeficiente de fricción: este producto funciona de manera eficiente con un par de fricción reducido, lo que reduce el consumo de energía y el calor generado.
Funcionamiento silencioso: la jaula de chapa de latón y el diseño de una sola hilera contribuyen a un funcionamiento fluido y silencioso.

Aplicaciones

Industria general: ampliamente utilizado en diversos equipos industriales, máquinas-herramienta, motores, transmisiones, etc.
Automoción: componentes de automoción como ruedas, poleas, sistemas de tensión, etc., sometidos a cargas y velocidades elevadas.
Electrodomésticos: aparatos que requieren rodamientos fiables y silenciosos, como lavadoras, secadoras, frigoríficos, etc.
Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras y otras máquinas-herramienta que exigen precisión y altas velocidades.
Industria agroalimentaria: cintas transportadoras, máquinas de envasado y otros equipos en los que la fiabilidad y la resistencia a la corrosión son importantes.

Información técnica


Atributos
Peso neto105 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior78 mm
Anchura10 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie618..-2rz-y
Materialacero
Velocidad de referencia6300 rpm
Velocidad límite10400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11100 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,05 Sin IVA
/ unidad
124,69 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas