Rodamiento de bolas ranurado FAG 6236-M-C3, Diámetro exterior: 320 mm | Anchura: 52 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6236-M-C3
Rubix:798030689000
fabricante:0191066370030
EAN:4012801204194
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6236-M-C3


Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage

Cualidades

High load capacity, high rotational speed possible.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)52x320x320 mm
Peso neto18770 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura52 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..-m
Materialacero
Jaulalatón
Velocidad de referencia2750 rpm
Velocidad límite3650 rpm
Carga estática básica, radial - C0r244000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr240000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2132,59 Sin IVA
/ unidad
2580,43 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas